Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 21x45 Stahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 21x45 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 21x45 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 21x45 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 21x45 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 21x45 Stahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-283649
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283649
EAN/GTIN:
     4057221841994
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 21 x 45
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
d2:
13,5
d1:
21,9
d:
21
l:
45
a:
3
Materialstärke:
4,0
Abscherkraft:
298,2
s:
4
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
21 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8656*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8456*
€ 3,38626
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6156*
€ 3,11256
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5056*
€ 2,98166
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3956*
€ 2,85076
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3056*
€ 2,74366
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8656*
€ 2,22006
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.