Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 14x160 Stahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 14x160 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 14x160 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 14x160 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 14x160 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 14x160 Stahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-283537
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283537
EAN/GTIN:
     4057221840195
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 14 x 160
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Abscherkraft:
144,7
s:
3
d2:
8,5
d1:
14,8
d:
14
l:
160
a:
2
Materialstärke:
3,0
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
160 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0139*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4639*
€ 5,31204
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,2539*
€ 5,06214
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1039*
€ 4,88364
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9739*
€ 4,72894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7639*
€ 4,47904
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0139*
€ 3,58654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.