Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 14x28 Stahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 14x28 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 14x28 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 14x28 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 14x28 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 14x28 Stahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-283517
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283517
EAN/GTIN:
     4057221839786
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 14 x 28
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
l:
28
a:
2
Materialstärke:
3,0
Abscherkraft:
144,7
s:
3
d2:
8,5
d1:
14,8
d:
14
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
28 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5493*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8993*
€ 1,07017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7993*
€ 0,95117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7493*
€ 0,89167
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7193*
€ 0,85597
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6893*
€ 0,82027
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5493*
€ 0,65367
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.