Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 13x30 Stahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 13x30 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 13x30 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 13x30 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 13x30 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 13x30 Stahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-283487
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283487
EAN/GTIN:
     4057221839236
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 13 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Abscherkraft:
115,12
s:
2,5
d2:
8,5
d1:
13,8
d:
13
l:
30
a:
2
Materialstärke:
2,5
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
13 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4781*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7981*
€ 0,94974
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6581*
€ 0,78314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6381*
€ 0,75934
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5881*
€ 0,69984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5681*
€ 0,67604
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4781*
€ 0,56894
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.