Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 8x50 Stahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 8x50 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 8x50 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 8x50 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 8x50 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 8x50 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 8x50 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 8x50 Stahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-283413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283413
EAN/GTIN:
     4028203214303
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte, schwere Ausführung Abmessung: 8 x 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
W:
1,5
d2:
5,5
d1:
8,8
d:
8
l:
50
a:
2
Materialstärke:
1,5
Abscherkraft:
42,76
s:
1,5
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3827*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5627*
€ 0,66961
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5327*
€ 0,63391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5127*
€ 0,61011
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4927*
€ 0,58631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4727*
€ 0,56251
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3827*
€ 0,45541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.