Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4x18 Stahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4x18 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4x18 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4x18 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4x18 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4x18 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4x18 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4x18 Stahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-283342
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283342
EAN/GTIN:
     4028203213481
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 4 x 18
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
W:
0,8
d2:
2,8
d1:
4,6
d:
4
l:
18
a:
0,65
Materialstärke:
0,8
Abscherkraft:
11,24
s:
0,8
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
18 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0146*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0823*
€ 2,47794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.