Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 3x24 Stahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 3x24 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 3x24 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 3x24 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 3x24 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 3x24 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 3x24 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 3x24 Stahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-283325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283325
EAN/GTIN:
     4028203213863
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 3 x 24
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
W:
0,6
s:
0,6
d2:
2,1
d1:
3,5
d:
3
l:
24
a:
0,5
Materialstärke:
0,6
Abscherkraft:
6,32
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
24 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0203*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2728*
€ 2,70463
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8979*
€ 2,2585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.