Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x6 Stahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x6 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x6 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x6 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x6 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x6 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x6 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x6 Stahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-283286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283286
EAN/GTIN:
     4028203659838
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 1,5 x 6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
W:
0,3
d2:
1,1
d1:
1,8
d:
1,5
l:
6
a:
0,25
Materialstärke:
0,3
Abscherkraft:
1,58
s:
0,3
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
6 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0659*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00659* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,3731*
€ 1,63399
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,2862*
€ 0,34058
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,2528*
€ 0,30083
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Packung
ab 50000 Packungen
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.