Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschloss M 24, geschmiedet, offene Form, 3.6 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschloss M 24, geschmiedet, offene Form, 3.6 feuerverzinkt
DIN 1480 Spannschloss M 24, geschmiedet, offene Form, 3.6 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-283272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223517460
EAN/GTIN:
     4057223517460
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb)m 24
DIN 1480 Stahl SP feuerverzinkt Spannschlossmuttern, geschmiedet, offene Form - Abmessung: SP M 24 / 255
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 24
Form:
offen
Normart:
DIN
Ausführung:
2 Anschweißenden
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
3.6
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
24 mm
Norm:
1480
Weitere Suchbegriffe: din 1480 (ohne zb), 1480-24-3.6-offene Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,4701*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,9457*
€ 18,97538
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,5557*
€ 18,51128
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,1921*
€ 13,3186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,1406*
€ 12,06731
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,5801*
€ 11,40032
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,3101*
€ 11,07902
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,4701*
€ 8,88942
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.