Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschloss M 22, geschmiedet, offene Form, Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschloss M 22, geschmiedet, offene Form, Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 22, geschmiedet, offene Form, Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 22, geschmiedet, offene Form, Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-283240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283240
EAN/GTIN:
     4057223497502
Suchbegriffe:
DIN 1480 AA
Spannschloss DIN 1480 AA
Spannschlossmutter DIN 1480 AA
din 1480 aa
DIN 1480 22 3.6, galv. verzinkt farblos, Spannschloß/ Anschweißende Spannschlossmuttern mit 2 Anschweißenden
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
offen
l2:
220
L1:
220
d2:
36
d1:
22
d:
22
f:
26
h:
16
e:
57
M1:
37
Normart:
DIN
Ausführung:
2 Anschweißenden
Gewinde:
M 22
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
3.6
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
22 mm
Norm:
1480
Weitere Suchbegriffe: 1480-22-3.6-offene Form, Anschweißenden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,6747*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,9071*
€ 26,06945
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,3371*
€ 25,39115
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,6098*
€ 18,57566
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,1016*
€ 16,7809
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,3247*
€ 15,85639
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,1547*
€ 15,65409
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,6747*
€ 12,70289
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.