Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschloss M 14, geschmiedet, offene Form, Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschloss M 14, geschmiedet, offene Form, Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 14, geschmiedet, offene Form, Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 14, geschmiedet, offene Form, Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-283237
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283237
EAN/GTIN:
     4057223497496
Suchbegriffe:
DIN 1480 AA
Spannschloss DIN 1480 AA
Spannschlossmutter DIN 1480 AA
din 1480 aa
DIN 1480 14 3.6, galv. verzinkt farblos, Spannschloß/ Anschweißende Spannschlossmuttern mit 2 Anschweißenden
Weitere Informationen:
Form:
offen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l2:
165
L1:
140
d2:
25
d1:
14
d:
14
f:
18
e:
38
M1:
24
Normart:
DIN
Ausführung:
2 Anschweißenden
Gewinde:
M 14
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
3.6
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
14 mm
Norm:
1480
Weitere Suchbegriffe: 1480-14-3.6-offene Form, Anschweißenden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,156*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,6272*
€ 9,07637
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,0596*
€ 6,02092
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5227*
€ 5,38201
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,246*
€ 5,05274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,176*
€ 4,96944
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,916*
€ 4,66004
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,156*
€ 3,75564
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.