Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1479 Sechskant-Spannschloßmuttern 36 Stahl, galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1479 Sechskant-Spannschloßmuttern 36 Stahl, galv. verzinkt farblos
DIN 1479 Sechskant-Spannschloßmuttern 36 Stahl, galv. verzinkt farblos
DIN 1479 Sechskant-Spannschloßmuttern 36 Stahl, galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-283227
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223517422
EAN/GTIN:
     4057223517422
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
din 1479 m 36
DIN 1479 36 Stahl, galv. verzinkt farblos Sechskant-Spannschloßmuttern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Gewicht kg per 100:
151
Tragfähigkeit (kN):
230
Nachstellbarkeit:
70
Form:
Sechskant-Spannschlossmutter
s:
55
d2:
38
m:
45
d:
36
l:
145
d4:
4
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
145
Durchmesser:
36 mm
Gewinde:
M 36
Norm:
1479
Weitere Suchbegriffe: din 1479, din 1479 stahl, 1479-36-Stahl-galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,1146*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,944*
€ 48,72336
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,904*
€ 47,48576
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,8357*
€ 35,50448
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,5695*
€ 32,80771
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,0846*
€ 31,04067
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,5846*
€ 30,44567
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,1146*
€ 25,12637
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.