Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1479 Sechskant-Spannschloßmuttern 30 Stahl, galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1479 Sechskant-Spannschloßmuttern 30 Stahl, galv. verzinkt farblos
DIN 1479 Sechskant-Spannschloßmuttern 30 Stahl, galv. verzinkt farblos
DIN 1479 Sechskant-Spannschloßmuttern 30 Stahl, galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-283226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223517415
EAN/GTIN:
     4057223517415
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
din 1479 m30
DIN 1479 30 Stahl, galv. verzinkt farblos Sechskant-Spannschloßmuttern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Gewicht kg per 100:
113
Tragfähigkeit (kN):
158
Nachstellbarkeit:
53
Form:
Sechskant-Spannschlossmutter
s:
46
d2:
32
m:
36
d:
30
l:
125
d4:
4
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
125
Durchmesser:
30 mm
Gewinde:
M 30
Norm:
1479
Weitere Suchbegriffe: din 1479, din 1479 stahl, 1479-30-Stahl-galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,0658*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,2494*
€ 20,52679
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,8194*
€ 20,01509
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,1587*
€ 14,46885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,9517*
€ 13,03252
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,3358*
€ 12,2996
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,1458*
€ 12,0735
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,0658*
€ 9,5983
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.