Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1479 Sechskant-Spannschloßmuttern 16 Stahl, galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1479 Sechskant-Spannschloßmuttern 16 Stahl, galv. verzinkt farblos
DIN 1479 Sechskant-Spannschloßmuttern 16 Stahl, galv. verzinkt farblos
DIN 1479 Sechskant-Spannschloßmuttern 16 Stahl, galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-283223
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223517385
EAN/GTIN:
     4057223517385
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
din 1479
DIN 1479 16 Stahl, galv. verzinkt farblos Sechskant-Spannschloßmuttern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Mutter
Gewicht kg per 100:
17,66
Nachstellbarkeit:
35
Tragfähigkeit (kN):
44
s:
24
d2:
-
m:
55
d:
16
l:
75
Form:
Sechskant-Spannschlossmutter
d4:
4
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
75
Durchmesser:
16 mm
Gewinde:
M 16
Norm:
1479
Weitere Suchbegriffe: 1479-16-Stahl-galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8296*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,2515*
€ 11,00929
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,3415*
€ 9,92639
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,3796*
€ 2,83172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3696*
€ 2,81982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2696*
€ 2,70082
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8296*
€ 2,17722
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.