Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1479 Sechskant-Spannschloßmuttern 6 Stahl, galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1479 Sechskant-Spannschloßmuttern 6 Stahl, galv. verzinkt farblos
DIN 1479 Sechskant-Spannschloßmuttern 6 Stahl, galv. verzinkt farblos
DIN 1479 Sechskant-Spannschloßmuttern 6 Stahl, galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-283219
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223517347
EAN/GTIN:
     4057223517347
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
din 1479 st m 6
DIN 1479 6 Stahl, galv. verzinkt farblos Sechskant-Spannschloßmuttern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Gewicht kg per 100:
1,312
Tragfähigkeit (kN):
5,7
Nachstellbarkeit:
15
Form:
Sechskant-Spannschlossmutter
s:
10
d2:
-
m:
22,5
d:
6
l:
30
d4:
4
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
30
Durchmesser:
6 mm
Gewinde:
M 6
Norm:
1479
Weitere Suchbegriffe: din 1479, din 1479 stahl, 1479-6-Stahl-galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3972*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5093*
€ 4,17607
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7664*
€ 0,91202
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6664*
€ 0,79302
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6364*
€ 0,75732
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5272*
€ 0,62737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4872*
€ 0,57977
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4772*
€ 0,56787
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3972*
€ 0,47267
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.