Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1475 Knebelkerbstifte 8x36 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1475 Knebelkerbstifte 8x36 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 8x36 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 8x36 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 8x36 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282880
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282880
EAN/GTIN:
     4057221816077
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 8x36 Stahl, blank Knebelkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
36
c:
1
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
40,5
Werkstoffart:
Stahl
d2:
8,20-8,40
d:
8
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
36 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
1475
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4494*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7494*
€ 0,89179
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6294*
€ 0,74899
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5994*
€ 0,71329
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5594*
€ 0,66569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5494*
€ 0,65379
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4494*
€ 0,53479
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.