Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1475 Knebelkerbstifte 8x32 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1475 Knebelkerbstifte 8x32 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 8x32 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 8x32 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 8x32 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282879
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282879
EAN/GTIN:
     4057221816053
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 8x32 Stahl, blank Knebelkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
32
c:
1
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
40,5
Werkstoffart:
Stahl
d2:
8,20-8,40
d:
8
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
32 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
1475
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1798*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2898*
€ 0,34486
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2498*
€ 0,29726
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2298*
€ 0,27346
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2198*
€ 0,26156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1798*
€ 0,21396
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.