Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1475 Knebelkerbstifte 5x36 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1475 Knebelkerbstifte 5x36 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 5x36 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 5x36 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 5x36 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282842
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282842
EAN/GTIN:
     4057221815674
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 5x36 Stahl, blank Knebelkerbstifte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
16,5
d2:
5,15-5,30
d:
5
l:
36
c:
0,63
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
36 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
1475
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2414*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4014*
€ 0,47767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3414*
€ 0,40627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3314*
€ 0,39437
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3014*
€ 0,35867
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2914*
€ 0,34677
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2414*
€ 0,28727
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.