Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1475 Knebelkerbstifte 4x60 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1475 Knebelkerbstifte 4x60 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 4x60 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 4x60 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 4x60 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282828
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282828
EAN/GTIN:
     4057221815551
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 4x60 Stahl, blank Knebelkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
4,15-4,30
d:
4
l:
60
c:
0,5
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
10,6
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1475
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2304*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3804*
€ 0,45268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3304*
€ 0,39318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3204*
€ 0,38128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2904*
€ 0,34558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2804*
€ 0,33368
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2304*
€ 0,27418
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.