Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1475 Knebelkerbstifte 4x16 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1475 Knebelkerbstifte 4x16 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 4x16 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 4x16 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 4x16 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282814
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282814
EAN/GTIN:
     4057221815315
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 4x16 Stahl, blank Knebelkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Werkstoffart:
Stahl
d2:
4,15-4,30
d:
4
l:
16
c:
0,5
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
10,6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1475
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1802*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2902*
€ 0,34534
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2602*
€ 0,30964
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2502*
€ 0,29774
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2302*
€ 0,27394
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2202*
€ 0,26204
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1802*
€ 0,21444
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.