Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1475 Knebelkerbstifte 1,5x8 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1475 Knebelkerbstifte 1,5x8 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 1,5x8 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 1,5x8 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 1,5x8 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282758
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282758
EAN/GTIN:
     4057221814950
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 1,5x8 Stahl, blank Knebelkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Werkstoffart:
Stahl
d2:
1,60-1,63
d:
1,5
l:
8
c:
0,2
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
1,6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
1475
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,795*
€ 3,32605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.