Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 12x32 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 12x32 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 12x32 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 12x32 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 12x32 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 12x32 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282739
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282739
EAN/GTIN:
     4057221814875
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 12x32 Stahl, blank Steckkerbstifte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Gewindeart:
ohne Gewinde
Abscherkraft:
91
Werkstoffart:
Stahl
d2:
12,25-12,50
d:
12
l:
32
c:
1,6
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
32 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
1474
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,2 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.