Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 10x25 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 10x25 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 10x25 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 10x25 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 10x25 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 10x25 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282711
EAN/GTIN:
     4057221814752
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 10x25 Stahl, blank Steckkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
25
c:
1,2
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
63,2
Werkstoffart:
Stahl
d2:
10,20-10,45
d:
10
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
1474
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,378*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,128*
€ 2,53232
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,948*
€ 2,31812
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,878*
€ 2,23482
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,798*
€ 2,13962
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,728*
€ 2,05632
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,378*
€ 1,63982
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.