Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 4x30 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 4x30 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 4x30 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 4x30 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 4x30 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 4x30 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282635
EAN/GTIN:
     4057221814059
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 4x30 Stahl, blank Steckkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
d2:
4,15-4,30
d:
4
l:
30
c:
0,5
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
10,6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1474
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0612*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.