Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 2,5x10 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 2,5x10 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 2,5x10 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 2,5x10 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 2,5x10 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 2,5x10 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282596
EAN/GTIN:
     4057221813717
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 2,5x10 Stahl, blank Steckkerbstifte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Gewindeart:
ohne Gewinde
Abscherkraft:
4,25
Werkstoffart:
Stahl
d2:
2,60-2,70
d:
2,5
l:
10
c:
0,3
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
1474
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 50.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,02 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
1 Packung
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 50000 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.