Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 2x20 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 2x20 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 2x20 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 2x20 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 2x20 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 2x20 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282588
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282588
EAN/GTIN:
     4057221813694
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 2x20 Stahl, blank Steckkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Werkstoffart:
Stahl
d2:
2,10-2,15
d:
2
l:
20
c:
0,25
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
2,85
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
1474
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,085*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0217* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,575*
€ 5,44425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 1,355*
€ 1,61245
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,085*
€ 1,29115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.