Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 6x12 A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 6x12 A1/1.4305 blank
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 6x12 A1/1.4305 blank
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 6x12 A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282547
EAN/GTIN:
     4057221808324
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 A 1 Zylinderkerbstifte - Abmessung: 6 x 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Gewicht per 100 in kg:
0,27
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
6,15-6,35
d1:
6
d:
6
l:
12
c:
0,85
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
12 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
1473
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4802*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8002*
€ 0,95224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6702*
€ 0,79754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6402*
€ 0,76184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6002*
€ 0,71424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5802*
€ 0,69044
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4802*
€ 0,57144
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.