Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 4x6 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 4x6 Stahl blank
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 4x6 Stahl blank
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 4x6 Stahl blank
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 4x6 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282381
EAN/GTIN:
     4057221810174
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 4 x 6
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
d2:
4,15-4,30
d1:
4
d:
4
l:
6
c:
0,5
Antrieb:
ohne
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
6 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1473
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0711*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2879*
€ 2,7226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9022*
€ 2,26362
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.