Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 3x36 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 3x36 Stahl blank
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 3x36 Stahl blank
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 3x36 Stahl blank
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 3x36 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282379
EAN/GTIN:
     4057221810112
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 3 x 36
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Gewindeart:
ohne Gewinde
Werkstoffart:
Stahl
d2:
3,20-3,30
d1:
3
d:
3
l:
36
c:
0,4
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
36 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1473
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0495*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.