Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1472 Paßkerbstifte 4x10 A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1472 Paßkerbstifte 4x10 A1/1.4305 blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 4x10 A1/1.4305 blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 4x10 A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282284
EAN/GTIN:
     4057221804449
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 4x10 A1 / 1.4305, blank Paßkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Werkstoffart:
Edelstahl
d1:
4
d:
4
l:
10
c:
0,5
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
10,6
Gewicht per 100 in kg:
0,10
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1235*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2045*
€ 0,24336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1805*
€ 0,2148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1765*
€ 0,21004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1625*
€ 0,19338
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1555*
€ 0,18505
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.