Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1472 Paßkerbstifte 3x25 A1/1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1472 Paßkerbstifte 3x25 A1/1.4305 blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 3x25 A1/1.4305 blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 3x25 A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282282
EAN/GTIN:
     4057221804401
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 3x25 A1 / 1.4305, blank Paßkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Werkstoffart:
Edelstahl
d1:
3
d:
3
l:
25
c:
0,4
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
6,15
Gewicht per 100 in kg:
0,14
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
25 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,756*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,1756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,908*
€ 3,46052
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,798*
€ 3,32962
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,688*
€ 3,19872
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,618*
€ 3,11542
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,166*
€ 2,57754
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,756*
€ 2,08964
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.