Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1472 Paßkerbstifte 8x50 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1472 Paßkerbstifte 8x50 Stahl blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 8x50 Stahl blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 8x50 Stahl blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 8x50 Stahl blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 8x50 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282209
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282209
EAN/GTIN:
     4057221806894
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 8x50 Stahl, blank Passkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Werkstoffart:
Stahl
d1:
8
d:
8
l:
50
c:
1
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
40,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
1472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,519*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,4519* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,472*
€ 16,03168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,582*
€ 14,97258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,215*
€ 8,58585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,955*
€ 8,27645
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,665*
€ 7,93135
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,539*
€ 6,59141
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,519*
€ 5,37761
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.