Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1472 Paßkerbstifte 4x40 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1472 Paßkerbstifte 4x40 Stahl blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 4x40 Stahl blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 4x40 Stahl blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 4x40 Stahl blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 4x40 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282150
EAN/GTIN:
     4057222808507
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 4x40 Stahl, blank Passkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Werkstoffart:
Stahl
d1:
4
d:
4
l:
40
c:
0,5
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
10,6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,465*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,1465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,498*
€ 6,54262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,459*
€ 2,92621
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,399*
€ 2,85481
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,289*
€ 2,72391
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,189*
€ 2,60491
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,805*
€ 2,14795
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,465*
€ 1,74335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.