Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1472 Paßkerbstifte 1,5x10 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1472 Paßkerbstifte 1,5x10 Stahl blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 1,5x10 Stahl blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 1,5x10 Stahl blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 1,5x10 Stahl blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 1,5x10 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282085
EAN/GTIN:
     4057221805002
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 1,5x10 Stahl, blank Passkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Werkstoffart:
Stahl
d1:
1,5
d:
1,5
l:
10
c:
0,2
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
1,6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
1472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0869*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1171*
€ 0,13935
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.