Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 8x45 A1 / 1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 8x45 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 8x45 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 8x45 A1 / 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282078
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282078
EAN/GTIN:
     4057221801738
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 8x45 A1 / 1.4305, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Gewindeart:
ohne Gewinde
Abscherkraft:
40,5
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
8,20-8,40
d:
8
l:
45
c:
1
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
45 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,193*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,4193* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,733*
€ 23,48227
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,473*
€ 23,17287
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,533*
€ 22,05427
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,843*
€ 21,23317
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,333*
€ 20,62627
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,193*
€ 16,88967
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.