Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 12x100 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 12x100 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 12x100 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 12x100 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 12x100 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282020
EAN/GTIN:
     4057221804043
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 12x100 Stahl, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
d2:
12,25-12,50
d:
12
l:
100
c:
1,6
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
91
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0676*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5576*
€ 5,42354
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,3176*
€ 5,13794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1876*
€ 4,98324
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0376*
€ 4,80474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8376*
€ 4,56674
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0676*
€ 3,65044
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.