Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 12x26 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 12x26 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 12x26 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 12x26 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 12x26 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282006
EAN/GTIN:
     4057221803961
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 12x26 Stahl, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
d2:
12,25-12,50
d:
12
l:
26
c:
1,6
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
91
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
26 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,385*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.