Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 10x32 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 10x32 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 10x32 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 10x32 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 10x32 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281985
EAN/GTIN:
     4057221803763
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 10x32 Stahl, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
d2:
10,20-10,45
d:
10
l:
32
c:
1,2
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
63,2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
32 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3719*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6219*
€ 0,74006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5219*
€ 0,62106
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5019*
€ 0,59726
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4619*
€ 0,54966
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4519*
€ 0,53776
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3719*
€ 0,44256
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.