Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 10x20 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 10x20 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 10x20 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 10x20 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 10x20 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281979
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281979
EAN/GTIN:
     4057221803725
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 10x20 Stahl, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Werkstoffart:
Stahl
d2:
10,20-10,45
d:
10
l:
20
c:
1,2
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
63,2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,85*
1 Packung enthält 25 Stück (€ 0,274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.