Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 8x20 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 8x20 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 8x20 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 8x20 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 8x20 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281958
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281958
EAN/GTIN:
     4057221803428
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 8x20 Stahl, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Werkstoffart:
Stahl
d2:
8,20-8,40
d:
8
l:
20
c:
1
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
40,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3125*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5125*
€ 0,60988
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4425*
€ 0,52658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4325*
€ 0,51468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3925*
€ 0,46708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3825*
€ 0,45518
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3125*
€ 0,37188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.