Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Paßscheiben 12 x 18 x 0,25, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Paßscheiben 12 x 18 x 0,25, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 12 x 18 x 0,25, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 12 x 18 x 0,25, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 12 x 18 x 0,25, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281493
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281493
EAN/GTIN:
     4057222600866
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Edelstahlscheibe DIN 988
~DIN 988 A 2/1.4310 Passscheiben - Abmessung: 12 x 18 x 0,25
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
0,25
d2:
18
d1:
12
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,25 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Norm:
988
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0161*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7675*
€ 2,10333
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4768*
€ 1,75739
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.