Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Paßscheiben 80 x 100 x 3,5, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Paßscheiben 80 x 100 x 3,5, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 80 x 100 x 3,5, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 80 x 100 x 3,5, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 80 x 100 x 3,5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281477
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281477
EAN/GTIN:
     4057222608381
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Federstahl Stützscheiben - Abmessung: 80 x100 x3,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1 x d2 x s ø:
80x100x3,5
Form:
S
d2:
100
d1:
80
s:
3,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3,5 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Innendurchmesser:
80 mm
Norm:
988
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 stahl 80 x 100 x 3,5, din 988, din 988 stahl, 988-80-100-3,5-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2899*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,3976*
€ 8,80314
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7476*
€ 8,02964
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,5276*
€ 7,76784
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,0951*
€ 2,49317
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9711*
€ 2,34561
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8911*
€ 2,25041
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,5699*
€ 1,86818
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2899*
€ 1,53498
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.