Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Paßscheiben 60 x 75 x 3, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Paßscheiben 60 x 75 x 3, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 60 x 75 x 3, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 60 x 75 x 3, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 60 x 75 x 3, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281472
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281472
EAN/GTIN:
     4057222608237
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Federstahl Stützscheiben - Abmessung: 60 x 75 x3
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1 x d2 x s ø:
60x75x3
Form:
S
d2:
75
d1:
60
s:
3
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
75 mm
Innendurchmesser:
60 mm
Norm:
988
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 60x75x3, din 988, din 988 stahl, 988-60-75-3-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5799*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4513*
€ 5,29705
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0413*
€ 4,80915
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9913*
€ 1,17965
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8936*
€ 1,06338
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8636*
€ 1,02768
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7199*
€ 0,85668
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5799*
€ 0,69008
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.