Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleichsscheiben / Passscheiben DIN 988, blank, 3 x 6 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgleichsscheiben / Passscheiben DIN 988, blank, 3 x 6 x 1
Ausgleichsscheiben / Passscheiben DIN 988, blank, 3 x 6 x 1
Ausgleichsscheiben / Passscheiben DIN 988, blank, 3 x 6 x 1
Ausgleichsscheiben / Passscheiben DIN 988, blank, 3 x 6 x 1
Ausgleichsscheiben / Passscheiben DIN 988, blank, 3 x 6 x 1
Ausgleichsscheiben / Passscheiben DIN 988, blank, 3 x 6 x 1
Artikel-Nr.:
     5417F-281445
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281445
EAN/GTIN:
     4028203684298
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
AUSGL.SCHEIBE 988 3X 6X1
Weitere Informationen:
d1 x d2 x s ø:
3x6x1
Form:
S
d2:
6
d1:
3
s:
1
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
6 mm
Innendurchmesser:
3 mm
Norm:
988
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 a2 3x6x1, din 988, din 988 stahl, 988-3-6-1-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0883*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1082*
€ 2,50876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1814*
€ 0,21587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1387*
€ 0,16505
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.