Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Paßscheiben 90 x 110 x 2, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Paßscheiben 90 x 110 x 2, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 90 x 110 x 2, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 90 x 110 x 2, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 90 x 110 x 2, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281442
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281442
EAN/GTIN:
     4057222604901
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 90 x110x2
Weitere Informationen:
d1 x d2 x s ø:
90x110x2
d2:
110
d1:
90
s:
2
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Innendurchmesser:
90 mm
Norm:
988
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, stützscheibe din 988 90x110x2, din 988, din 988 stahl, 988-90-110-2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,997*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5917*
€ 5,46412
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5858*
€ 3,0771
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0633*
€ 2,45533
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5038*
€ 1,78952
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4638*
€ 1,74192
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,217*
€ 1,44823
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,997*
€ 1,18643
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.