Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Paßscheiben 45 x 55 x 2, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Paßscheiben 45 x 55 x 2, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 45 x 55 x 2, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 45 x 55 x 2, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 45 x 55 x 2, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281389
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281389
EAN/GTIN:
     4055248114954
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 45 x 55x2
Weitere Informationen:
d1 x d2 x s ø:
45x55x2
d2:
55
d1:
45
s:
2
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
55 mm
Innendurchmesser:
45 mm
Norm:
988
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din988 stahl 45x55x2, din 988, din 988 stahl, 988-45-55-2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2585*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8059*
€ 3,33902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4669*
€ 0,55561
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4201*
€ 0,49992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3901*
€ 0,46422
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3801*
€ 0,45232
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3085*
€ 0,36712
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2585*
€ 0,30762
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.