Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Paßscheiben 40 x 50 x 1,5, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Paßscheiben 40 x 50 x 1,5, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 40 x 50 x 1,5, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 40 x 50 x 1,5, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 40 x 50 x 1,5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281376
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281376
EAN/GTIN:
     4057222603669
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 40 x 50x1,5
Weitere Informationen:
d1 x d2 x s ø:
40x50x1,5
d2:
50
d1:
40
s:
1,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Norm:
988
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 stahl blank, din 988, din 988 stahl, 988-40-50-1,5-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1244*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3464*
€ 2,79222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2447*
€ 0,29119
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2137*
€ 0,2543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1977*
€ 0,23526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1907*
€ 0,22693
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1574*
€ 0,18731
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.