Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Paßscheiben 25 x 35 x 0,25, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Paßscheiben 25 x 35 x 0,25, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 25 x 35 x 0,25, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 25 x 35 x 0,25, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 25 x 35 x 0,25, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281322
EAN/GTIN:
     4057222807975
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 25 x 35x0,25
Weitere Informationen:
d1 x d2 x s ø:
25x35x0,25
d2:
35
d1:
25
s:
0,25
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,25 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Norm:
988
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 stahl blank, din 988, din 988 stahl, 988-25-35-0,25-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0351*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1794*
€ 2,59349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8184*
€ 2,1639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.