Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Paßscheiben 9 x 15 x 1,2, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Paßscheiben 9 x 15 x 1,2, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 9 x 15 x 1,2, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 9 x 15 x 1,2, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 9 x 15 x 1,2, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281247
EAN/GTIN:
     4057222807883
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 9 x 15x1,2
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1 x d2 x s ø:
9x15x1,2
d2:
15
d1:
9
s:
1,2
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,2 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Innendurchmesser:
9 mm
Norm:
988
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 federstahl 9x15x1,2, din 988, din 988 stahl, 988-9-15-1,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0161*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7868*
€ 2,12629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4826*
€ 1,76429
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.