Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 983 Sicherungsringe mit Lappen, 35 x 45,9 x 1,5, Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 983 Sicherungsringe mit Lappen, 35 x 45,9 x 1,5, Federstahl blank
DIN 983 Sicherungsringe mit Lappen, 35 x 45,9 x 1,5, Federstahl blank
DIN 983 Sicherungsringe mit Lappen, 35 x 45,9 x 1,5, Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281006
EAN/GTIN:
     4057222653572
Suchbegriffe:
DIN 983
Sicherungsring DIN 983
Seeger-Ring
Seegerring
DIN 983 Federstahl Sicherungsringe mit Lappen, (Halteringe) für Wellen - Abmessung: 35 x 1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Material:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
d4:
45,9
d3:
32,2
s:
1,5
d2:
45,9
N:
3
m:
1,6
b:
3,9
a:
5,2
d5:
2,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
45,9 mm
Innendurchmesser:
35 mm
Norm:
983
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring, Sicherungsring mit Lappen, din 983, 983-35-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1297*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2157*
€ 0,25668
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1927*
€ 0,22931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1887*
€ 0,22455
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1667*
€ 0,19837
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.